曜日別特売

150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード68294557品番EBH-25A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥26,9007,898
商品状態※理由あり(未使用・未開封)呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力150型材質(本体)青銅鋳物特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状ストレート寸法L(mm)95寸法H(mm)122最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)寸法D(mm)70接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿パッキンクラス150型(10K)バルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする