Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大連続 順方向電流:150A 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 パッケージタイプ:DO-30 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.33V 、 長さ:31.16mm 、 幅:27mm 、 高さ:40.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。 注文コード68294566 品番VS-45L40【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) アウトレット
¥5,590899
この商品は仕様・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様最大連続 順方向電流:150A 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 パッケージタイプ:DO-30 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.33V 、 長さ:31.16mm 、 幅:27mm 、 高さ:40.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする