国元商会
国元商会の 工事用品
国元商会の 型枠・基礎工事部材
国元商会の 型枠緊結金具
KS本体(クサビ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250本)
タイプ
2ツ穴
注文コード
68294645
品番
0010140【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,900
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
丸パイプΦ48.6用(W5/16セパ用)
サイズ
8×140
タイプ
2ツ穴
仕上
ユニクロ(銀色)
許容荷重(N[kgf])
27.5k[2800]
注意
※型枠面から一番遠いクサビ穴のみ有効です。