510-22(検定付) デジタル照度計 横河電機 68295124

デジタル照度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68295124 品番510-22(検定付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS一般形A級(510-11)、一般形AA級(510-21/22)に準拠しており、510-22は法定照度計として使用できます。 測定者の影や衣服からの反射の影響を受けないように、スイッチを押してから1〜999秒後(510-11は5秒後)の測定値をホールドできるタイマーホールド機能が付いています。 510-21/22は、外乱光(間接太陽光)をカットして蛍光灯だけの照度測定ができるリップル測定機能のほか、補正係数設定機能、光源光度測定機能、平均照度演算機能を備えています。

付属品ソフトケース、レコーダ出力プラグ 寸法(mm)67×38×177 質量(g)260 タイプ高性能・多機能 規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠 電源単3アルカリ電池×2(付属)またはUSB給電 確度±2%rdg±1dgt 測定範囲(Lux)0.00〜9.99/99.9/999/9990/99900/999000 受光素子シリコンフォトダイオード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする