USBデータロガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68295404 品番EL-USB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体をパソコンのUSBに差し込むだけで、測定データを取り出すことができます。 計測値がHigh/Lowのしきい値を超えると、LEDランプが点滅してそれを知らせます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 x 103 mm 質量(g)43g 幅(mm)27mm 奥行(mm)103mm 高さ(mm)- 付属品ソフトウェア 寸法(mm)Φ26.8×98 測定範囲0〜30V 電源3.6Vリチウム電池×1(付属) 測定項目電圧1ch 精度1% 分解能50mV メモリー32510データ 測定間隔1/10秒、1/5/30分、11/6/12時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする