エムケー・サイエンティフィック
エムケー・サイエンティフィックの 電気測定
エムケー・サイエンティフィックの 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
USBデータロガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68295413
品番
EL-USB-4
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体をパソコンのUSBに差し込むだけで、測定データを取り出すことができます。 計測値がHigh/Lowのしきい値を超えると、LEDランプが点滅してそれを知らせます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27 x 103 mm
質量(g)
43g
幅(mm)
27mm
奥行(mm)
103mm
高さ(mm)
-
付属品
ソフトウェア
寸法(mm)
Φ26.8×98
測定範囲
4〜20mA
電源
3.6Vリチウム電池×1(付属)
測定項目
電流(計装用)1ch
精度
1%
分解能
0.05mA
メモリー
32510データ
測定間隔
1/10秒、1/5/30分、11/6/12時間