フレキシブルLED照明装置

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68297705 品番STA-B2
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。

寸法(mm)110×60×590 質量(kg)1.2 消費電力(W)最大2.5 電源AV100V・50/60Hz 光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式 照度(Lx)約45000(片側) アームダブルアーム500mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする