Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 照明装置/ハロゲンランプ
光ファイバー照明装置
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68297836
品番
KTX-100EW
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハロゲン光源装置とライトガイドのすぐに使えるセットです。
光源
(装置)KTK-100E
ライト種類
LFG6B500S
照度(Lx)
600000
照明装置
12V100Wハロゲンランプ
ランプ寿命
約1000時間
電源
AC100〜220V
寸法(mm)
70×220×164
質量(kg)
2.3