光ファイバー照明装置

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68297845 品番KTX-100EWU
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハロゲン光源装置とライトガイドのすぐに使えるセットです。

光源(装置)KTK-100E ライト種類FG6B-500S 照度(Lx)600000 照明装置12V100Wハロゲンランプ ランプ寿命約1000時間 電源AC100〜220V 寸法(mm)70×220×164 質量(kg)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする