中性強化液消火器3型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68298416 品番LS-3SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 仕様適合火災:A-2、B-2、C トラスコ品番576-4701 高さ(mm)491 放射時間約51秒 放射距離3〜6m 薬剤量(kg)3.62(3.0L)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする