血球計算盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68298563 品番KA112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。

仕様深度0.1mm 種別ビルケルチュルク 寸法(mm)76×30×3.0 タイプブライトライン 規格JHS 目盛(標線)3×3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする