血球計算盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプブライトライン 種別ノイバウエル 注文コード68298658 品番E-JHS-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,500
この商品はタイプ・種別など12種類から選べます 他の種類を見る

赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。

仕様深度0.1mm 規格JHS タイプブライトライン 目盛(標線)3×3mm 材質ガラス 付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース 種別ノイバウエル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする