セルカウンター(細胞計数盤)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプブライトライン 種別ノイバウエル 注文コード68298816 品番BNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はタイプ・種別など8種類から選べます 他の種類を見る

未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。

タイプブライトライン 種別ノイバウエル 材質ガラス 付属品カバーガラス2枚、ケース 仕様目盛標線3.3mm、試料室深さ0.1mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする