CATAPLUS-D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード68298855 品番DRC
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。
酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。
セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。
燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。
黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上
DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。
本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。

使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。 対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする