ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験関連品
卓上ハンドミクロトーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68299884
品番
THK
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
付属品
格納ケース、簡易スライサー×5
仕様
試料送り目盛:1目盛10μm
寸法(mm)
110×110×90
質量(kg)
1.3
ステージ寸法(mm)
Φ80(磨きガラス製)