簡易ミクロトーム

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68299893 品番CMK(簡易スライサー式)
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。

付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5 仕様切断目盛:1目盛10μm 寸法(mm)75×80×75 質量(g)270 ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68299893
2023-06-15
用途:
顕微鏡観察におけるプレパラート作り
サービス業

コツは要るものの、10ミクロン単位での切り出しができそうなので、格段に明瞭な観察や撮影ができるようになるので大変有難い。初めての30μmの切り出しでもキノコのヒダの全体が元の形を保ったまま検鏡できた。

対象商品:
68299893
2021-04-20
用途:
プレパラート製作
株式会社 タイムラインエンタープライズ 様 (教育・研究機関)

薄く切断する資料を挟む時、ネジを回すと一方の押さえが斜めに下がって行く為、小さな資料の切断に苦労する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする