剥離一番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20kg) 注文コード 68301357 品番 hakuri-1ban-20kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強力塗膜剥離剤!「剥離一番」
●抜群の剥離!
旧塗膜に対して溶解性と膨潤性を兼ね備え、剥離効果を短時間で最大限に発揮します。
●抜群の効果持続性!
塗布する事で「剥離一番」が表面に被膜を形成し、剥離成分を効果的に旧塗膜内へと浸透させるので従来品に比べて3倍以上の剥離効果が発揮されます。
●抜群の作業性!
塗着性に優れるため、塗回数が少なくてすみます。また、剥離後「剥離一番」を完全に除去するだけで水洗いは不要。
塩素系有機溶剤で超強力な剥離効果を発揮します。

用途
塗膜の剥離
車用塗料、建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用出来ます。
使用方法
1.使用前に缶を振ってください。
2.缶のキャップを開ける際、缶内にたまった溶剤の蒸気圧で蒸気が噴き出すことがりますので顔を開缶口に近づけないようにし、保護メガネ、保護手袋着用で布等でおさえながらゆっくりと開封しガスを抜いてから完全に開封してください。
3.刷毛、ローラー等で塗装面に適量を均一に塗ってください。
4.塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5から30分位で塗膜が浮き上がります。
5.軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取ってください。
6.厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2から3回繰り返してください。
7.剥離後、剥離一番を完全に除去するだけで水洗いは不要です。
種類塗膜剥離剤 容量(kg)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,892 / 税込 ¥2,081
北海道地方数量1につき ¥1,892 / 税込 ¥2,081
沖縄地方数量1につき ¥3,608 / 税込 ¥3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする