水系 剥離一番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(16kg) 注文コード 68301409 品番 sui-hakuri-1ban-16kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

環境対応型水系剥離剤!「水系 剥離一番」安全性と剥離性能を両立した新しい剥離剤!!
1.剥離性
従来の非塩素系剥離剤と比較して旧塗膜への浸透効果に優れ、塗膜を効率良く膨潤、軟化させます。
作業効率を高め、処理コストの低減にもつながります。
2.安全性(環境性)
塩素系有機溶剤を含有した剥離剤とは異なり、特定化学物質を含有しない水系剥離剤のため、臭気も少なく、安全性の高い設計です。
有害物質(鉛・PCB・クロム等)の飛散拡散を抑制し、作業者の安全性や周辺環境への影響を低減します。
3.作業性
ローラー、吹付け、刷毛による塗付において支障なく、塗装が可能です。また、たれにくく、垂直面に塗装しても均一な剥離効果が得られます。
ブラスト処理の際に発生する産業廃棄物の量を軽減します。
臭気が少ないため、従来タイプと比較して作業環境が向上します。

用途
塗膜の剥離
建築物の内外装塗材、車用塗料、吹き付け、ローラー、刷毛による塗装可能な環境に優しい水系剥離剤です。
仕様
【剥離可能】鉛系さび止めペイント、フェノール樹脂MIO塗料、エポキシ樹脂MIO塗料、長油性フタル酸樹脂塗、料塩化ゴム系塗料、タールエポキシ樹脂塗料、有機ジンクリッチペイント、エポキシ樹脂塗料変性エポキシ樹脂塗料
【剥離不可】さび、黒皮、無機ジンクリッチプライマー、無機ジンクリッチペイント、無溶剤型エポキシ樹脂塗料、ガラスフレーク塗料
【やや剥離しにくい】鉛丹さび止めペイント、超厚膜型エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、ふっ素樹脂塗料
種類環境対応型水系剥離剤 容量(kg)16 危険物の類別非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,892 / 税込 ¥2,081
北海道地方数量1につき ¥1,892 / 税込 ¥2,081
沖縄地方数量1につき ¥3,608 / 税込 ¥3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする