ボクセル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68304305 品番 1670
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。

用途
精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)
医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)
実験器具・化学製品の輸送・保管
材質ポリスチレン 呼称No.23 内容物サイズ(mm)62×37×18 外寸法(mm)100×75×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする