増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の 恒温水槽/恒温装置
恒温水槽(サーモマック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68305186
品番
MC-50D
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。
付属品
ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠
質量(kg)
2.7
使用温度範囲(℃)
室温+5〜70
電源
AC100V・50/60Hz・7.5A
槽内寸法(mm)
200×190×85
本体寸法(mm)
209×216×218
安全装置
フロート式空焚防止装置
温度精度
±0.02〜0.1(37℃時)
温度制御方式
PID制御(デジタル表示)
ヒーター容量(W)
700
撹拌方式
噴流ポンプ、噴出方向・流量可変
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません