ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの 恒温水槽/恒温装置
恒温水槽
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68305265
品番
NTT-2100
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。
40mmの低水位での加熱・保温が行えます。
NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。
撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質
(水槽)自己消火性PP樹脂
寸法(mm)
220×424×335(水槽セット時)
質量(kg)
3.5
使用温度範囲(℃)
室温+5〜80(付属バス使用時は70)
容量(L)
9
電源
AC100V・50/60Hz・6A
槽内寸法(mm)
180×240×140
安全装置
自己診断機能、フロート式空焚き防止など
機能
タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング
温度制御
マイコン式PID制御・SSR出力
温度調節精度
±0.1℃
撹拌方式
可変式プロペラ撹拌
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500