ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの 恒温水槽/恒温装置
デジタル恒温水槽
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68305274
品番
DSB-500D
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)
335×275×335
質量(kg)
(温度調節器)3.8、(水槽)3.7
使用温度範囲(℃)
いつオン+5〜80
電源
AC100V・50/60Hz
内寸法(mm)
300×240×150
温度精度
±0.5℃
温度制御
デジタル表示PID制御
ヒーター容量(W)
500(パイプヒーター)
撹拌方式
噴流撹拌