※代表画像です。付属する水槽はPP製です。

デジタル恒温水槽

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68305326 品番NC
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。

質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5 使用温度範囲(℃)室温+5〜80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)105×142×320 内寸法(mm)460×305×160 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W)1000 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする