デジタル恒温水槽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68305335 品番NC-S
参考基準価格(税別)¥169,900 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。

質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5 使用温度範囲(℃)室温+5〜80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)105×142×320 内寸法(mm)450×300×150 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W)1000 材質(水槽)ステンレス 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする