サンプラテック
サンプラテックの バイオ・食品(菌)関連用品
サンプラテックの 培養用品
サンプラテックの 移送用用品
iP-TEC潜熱蓄熱材+36NS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68305355
品番
28457
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様
アルコール噴霧可
材質
PVC
寸法(mm)
230×162×29
質量(g)
680
呼称
36〜33℃