iP-TEC二次容器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68305398 品番28516
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

既存のディッシュ、ウェルプレートでライブ輸送を実現!気密性、剛性に優れたポリカーボネート製二次容器です。

材質本体:PC、金具:SUS、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)192×150×45 容量(L)5 呼称PC-0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする