サンプラテック
サンプラテックの バイオ・食品(菌)関連用品
サンプラテックの 培養用品
サンプラテックの 移送用用品
iP-TECトートBOX-6.6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68305416
品番
28543
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
カジュアルなトートバッグの中身は細胞!?近距離輸送にさりげなくお使いいただけます。
材質
発泡スチロール
質量(g)
200
容量(L)
6.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
299×268×197
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×160×130