高低温サーキュレーター(CORIO)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68305834 品番CD-300F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥767,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高温から低温まで、幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができるサーキュレーターです。 パネルの前面で全ての操作を行うことができ、内部循環・外部循環の切り替えや外部循環量の調整も簡単に行えます。 専用ソフトウェアにより、PCから温度のモニタや記録が行えます。

使用温度範囲(℃)-25〜+150 寸法(mm)240×420×660 質量(kg)30.6 タイプ縦型 ポンプ流量:15L/min、圧力:0.35bar(35kPa) 冷却能力(W)(-20/0/-20℃)310/280/110 充填量(L)(バス)3〜4 開口部(mm)(バス)130×150 加熱能力(kW)0.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
北海道地方数量1につき ¥18,300 / 税込 ¥20,130
沖縄地方数量1につき ¥28,700 / 税込 ¥31,570
離島数量1につき ¥38,600 / 税込 ¥42,460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする