キャリークール(投込み型)

(1件のレビュー)
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 冷却能力370/430W 冷却器チタン製Φ78×210mm 注文コード68305895 品番LPC2-J
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は冷却能力・冷却器など3種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています。 温度コントローラ(別売)の使用により、定値温度制御が行えます。

冷却能力370/430W 質量(kg)18 冷却器チタン製Φ78×210mm 寸法(mm)290×210×370 使用温度範囲(℃)-20〜30 電源AC100V・50/60Hz 方式空冷放熱方式 冷媒R134a

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68305886
2023-07-24
用途:
塩水を冷やす。

JPC2とJを同時購入。6〜10月、1日10時間、年600時間で3年で1800時間程度使用。で、潰れました。使用耐久時間は何時間想定の物なのか?耐久時間を越したから潰れたのか?あるいは欠陥があるのか?モノタロウさんにはメーカからきちんとした納得のいく返事を聞きたいですね。

MonotaROからの回答

保証期間、および最低限の耐久性は、取扱説明書に沿ったご使用方法が前提で
冷媒回路:「期間で2年間、ただし時間は10000時間まで」
その他 :「1年間」となっております。
使用環境等にもよる為、それ以上の時間での耐久想定はしておりません。
(腐食が起こりやすい環境でご使用されると冷媒ガスの漏れなどにより故障の原因になる事がございます)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする