矢沢科学
矢沢科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
矢沢科学の 加熱/冷却機器
矢沢科学の オイルバス
オイルバス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68305947
品番
O-4
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
バス内温度が250℃以上になると自動的に電源が切れるオーバーヒート防止機能付のステンレス製オイルバスです。
ヒーター容量(W)
1000
使用温度範囲(℃)
室温+5〜190、オーバーヒート防止機能付
電源
AC100V・50/60Hz
内寸法(mm)
Φ240×120
温度調整方法
液体膨張式サーモスタット