増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の オイルバス
オイルバス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68306035
品番
OBH-24
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。
ヒーター容量(W)
700
付属品
保護シート(2枚)
材質
SUS304
質量(kg)
1.9
使用温度範囲(℃)
室温+5〜199
電源
AC100V・7A
内寸法(mm)
Φ240×130
温度精度
±0.5〜1℃(撹拌時)
温度調整方法
白金測温抵抗体、時分割比例制御方式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません