恒温器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68306552 品番IC402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。

庫内寸法(mm)450×480×450 内容積(L)97 対流方式自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃)室温+5〜80 温度調節精度±0.5℃(37℃時) 温度分布精度±1.0℃(37℃時) 運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート ヒーター容量(W)300 扉形式二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 寸法(mm)560×606×820 質量(kg)45 電源AC100V・3.2A 付属品棚板×2、鍵×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,800 / 税込 ¥9,680
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする