ヤマト科学
恒温器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1個
注文コード
68306568
品番
IC602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥218,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
庫内寸法(mm)
600×530×500
内容積(L)
159
対流方式
自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)
室温+5~80
温度調節精度
±0.5℃(37℃時)
温度分布精度
±1.0℃(37℃時)
運転モード
定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
ヒーター容量(W)
400
扉形式
二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置
自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
寸法(mm)
710×656×870
質量(kg)
65
電源
AC100V・4.2A
付属品
棚板×2、鍵×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません