恒温器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 内容積(L)117 注文コード68306577 品番IGS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は内容積など3種類から選べます 他の種類を見る

インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます。 庫内の角がラウンドになっており、清掃しやすくなっています。 同容量の機種は積み重ねて置くことができます。

庫内寸法(mm)464×414×608 内容積(L)117 対流方式自然対流式 設定温度範囲室温+5〜75℃ 温度調節精度±0.2℃(37℃時) 温度分布精度±0.7℃(37℃時) 扉形式インナーガラスドア付 安全装置過熱アラーム 外寸法(mm)640×565×820 質量(kg)51 電源AC100V・50/60Hz 消費電力(W)540 付属品棚板×2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68306577 IGS100 21345424 IGS100 画像準備中 インキュベーター Thermo Fisher Scientific 1個 329,800
欠品中
税込362,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする