Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Fisher Scientificの 加熱/冷却機器
Thermo Fisher Scientificの 恒温器
恒温器
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68306586
品番
IGS180
参考基準価格(税別)
¥354,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます。 庫内の角がラウンドになっており、清掃しやすくなっています。 同容量の機種は積み重ねて置くことができます。
庫内寸法(mm)
464×589×708
内容積(L)
194
対流方式
自然対流式
設定温度範囲
室温+5〜75℃
温度調節精度
±0.2℃(37℃時)
温度分布精度
±0.7℃(37℃時)
扉形式
インナーガラスドア付
安全装置
過熱アラーム
外寸法(mm)
640×738×920
質量(kg)
65
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力(W)
720
付属品
棚板×2
アズワン品番
2-1697-03