Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Fisher Scientificの 加熱/冷却機器
Thermo Fisher Scientificの 恒温器
恒温器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68306595
品番
IGS60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます。 庫内の角がラウンドになっており、清掃しやすくなっています。 同容量の機種は積み重ねて置くことができます。
庫内寸法(mm)
354×414×508
内容積(L)
75
対流方式
自然対流式
設定温度範囲
室温+5〜75℃
温度調節精度
±0.2℃(37℃時)
温度分布精度
±0.7℃(37℃時)
扉形式
インナーガラスドア付
安全装置
過熱アラーム
外寸法(mm)
530×565×720
質量(kg)
40
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力(W)
300
付属品
棚板×2
アズワン品番
2-1697-01