コンパクトインキュベーター

(1件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68306604 品番IMC18
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17〜40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。

付属品棚板×2 質量(kg)7.2 電源AC100V・50/60Hz 内容積(L)18 定格出力45W 温度精度±0.2℃(37℃時) 温度分布±1.2℃(37℃時) 設定温度範囲17〜40℃ 外寸法(mm)260×470×415 アズワン品番2-1688-01 庫内寸法(mm)180×290×310 対流方式強制循環式
注意
※ご注文の際にエンドユーザー様情報が必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68306604
2023-11-14
用途:
昆虫の飼育
東化研株式会社 様 (サービス業)

日本語の取り扱い説明書の添付が無く、不親切で、製品に対しても不安を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする