曜日別特売
A0601-2V クールインキュベーター 生田産業 68306674

クールインキュベーター

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
質量(kg)22
内容量1個注文コード68306674品番A0601-2V
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 2室の温度を個別に設定・制御することが可能で、サンプル試験等に最適です。また、接触を避けたい2種類の菌類を同時にサンプリングできます。 A0601-2Vは2段に積み重ねて使用できます。

付属品棚板×2質量(kg)22タイプ2室(独立制御)使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)電源AC100V方式強制循環式内寸法(mm)287×170×137内容積(L)6/6使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)外寸法(mm)450×320×442温度分布精度±1.0℃または最大温度差2℃以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする