クールインキュベーター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内容積(L)55 注文コード68306708 品番A5501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は内容積など3種類から選べます 他の種類を見る

温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。

タイプ1室 内容積(L)55 方式強制循環式 使用温度範囲(℃)5〜60(最小設定単位0.1℃) 温度分布精度±1.5℃ 使用周囲温度(℃)12〜28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下) 内寸法(mm)362×320×488 外寸法(mm)460×470×680 質量(kg)42 電源AC100V 付属品棚板×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする