使用温度範囲(℃)室温+5~300内寸法(mm)300×310×300内容積(L)28方式自然対流式温度調節精度±1℃(300℃時)温度分布精度±10℃(300℃時)ヒーター容量(kW)0.9タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)観察窓180×180mm外寸法(mm)400×440×630質量(kg)23電源AC100V・50/60Hz・9.5A運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー