定温乾燥器

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68306884 品番 SA462
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。

使用温度範囲(℃)室温+5〜300 内寸法(mm)450×410×400 内容積(L)74 方式自然対流式 温度調節精度±1℃(300℃時) 温度分布精度±10℃(300℃時) ヒーター容量(kW)1.36 タイマー1分〜99時間59分/100時間〜999時間50分(タイマーウェイト機能付) 観察窓180×280mm 外寸法(mm)550×540×730 質量(kg)38 電源AC100V・50/60Hz・14A 運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする