最高使用温度(℃)1150
炉内寸法(mm)160×245×130
常用温度(℃)1000
使用温度範囲(℃)100〜1150
温度制御0.5℃単位
温度分布精度±3℃(1000℃時)
制御方式時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)
温度上昇時間(分)約28(RT→1150℃)
プログラム機能50パターン/100セグメント
ヒーター容量(kW)1.8
安全装置過電流ブレーカー、過昇温度設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置
内容積(L)5.1
寸法(mm)400×470×450
質量(kg)33
電源単相AC200V・50/60Hz・9A
付属品炉床板、排気口栓、排気スリーブ、電源コード