卓上型マッフル炉

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68306997 品番 NMF-215B
参考基準価格(税別)¥555,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。

質量(kg)30 電源単相AC200V・1.8kW 炉内寸法(mm)200×250×150 安全装置過電流ブレーカー、過昇防止、バーンアウト回路 運転方式1パターン台形定値制御運転 常用温度(℃)1000 温度制御SSRによるPID制御方式 最高使用温度(℃)1100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする