卓上型電気炉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源AC100V・50/60Hz・800W 注文コード68307006 品番NHK-120BS-T
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。

材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用 寸法(mm)220×250×350 質量(kg)6 電源AC100V・50/60Hz・800W 最高温度(℃)1000 使用温度(℃)900 炉内寸法(mm)120×170×100 温度制御半自動式PID制御 アズワン品番64-5060-92
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする