卓上型電気炉

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68307024 品番 SUPER500T
参考基準価格(税別)¥239,800 販売価格(税込) ¥262,900
販売価格(税別)
239,000

炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します。 500Tは1面、500STは3面ヒーター方式です。

最高温度(℃)1000 付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm)380×430×405 質量(kg)18 電源AC100V・1.4kW 炉内寸法(mm)200×240×130 温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68307015
2023-02-08
用途:
焼入れ

すごくいい商品です。
外装も武骨な曲げではなく、アール曲げされており
細部に至るまで丁寧な作りです。
温度設定も1℃単位で設定でき精度も正確です。
電話にて質問した時も丁寧に教えていただき
ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする