城田電気炉材
城田電気炉材の 加熱・冷却・クーラーボックス
城田電気炉材の 加熱/冷却機器
城田電気炉材の 電気炉
卓上型電気炉
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68307033
品番
SUPER400T
参考基準価格(税別)
¥234,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)
400×460×355
質量(kg)
18
電源
AC100V・1.4kW
炉内寸法(mm)
230×300×90
温度調整方法
ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)