城田電気炉材
城田電気炉材の 加熱・冷却・クーラーボックス
城田電気炉材の 加熱/冷却機器
城田電気炉材の 電気炉
卓上型電気炉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68307058
品番
SUPER300T
参考基準価格(税別)
¥195,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)
330×380×335
質量(kg)
14
電源
AC100V・1.0kW
炉内寸法(mm)
160×200×85
温度調整方法
ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)