城田電気炉材
城田電気炉材の 加熱・冷却・クーラーボックス
城田電気炉材の 加熱/冷却機器
城田電気炉材の 電気炉
卓上型電気炉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68307067
品番
SUPER100T
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット
寸法(mm)
185×230×225
質量(kg)
4
電源
AC100V・400W
炉内寸法(mm)
85×120×60
温度調整方法
デジタル温度調節(1℃単位)