日陶科学
日陶科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
日陶科学の 加熱/冷却機器
日陶科学の 電気炉
卓上型電気炉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68307085
品番
ブラックminiBST
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)
900
付属品
ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)
180×200×210
質量(kg)
3.6
電源
AC100V・500W
炉内寸法(mm)
70×110×50
温度制御
半自動、PID方式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。