セラミック電気管状炉

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68307216 品番 ARF-50MC
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。

限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用) 材質(炉体)セラミック成形品 タイプMC型(炉体密閉式・安全カバー仕様) 電源AC100V 温度範囲(℃)常用〜1000 炉内寸法(mm)Φ60×260 電気容量(W)700 ヒーターカンタル線 外寸法(mm)186×300 昇温時間約25分(常温〜1100℃) 炉口径(Φmm)51
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする